Prolongación de husillo 3 mm

Número de artículo: 546930 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango fresa con mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ espiga 3 mm
    ⌀ mango de sujeción 6 mm
    Longitud total 150 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 546930 3
    EAN / GTIN 4007220185308
    Número del fabricante 4007220185308

    Descripción

    Ejecución:

    Prolongación de husillo para fresas con mango y piedras de esmerilado.

    Aplicación:

    Para trabajar en lugares de difícil acceso.

    Nota:

    Por motivos de seguridad no están permitidas prolongaciones en combinación con fresas con mango largo.