{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z5 | |
Abreviatura do dentado | Z5 | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | M0307 | |
Descrição da forma | Cono de punta | |
⌀ da cabeça | 3 mm | |
Comprimento da cabeça | 7 mm | |
Comprimento total | 40 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 546800 M0307 | |
EAN/GTIN | 4045197156662 | |
Número do fabricante | 546800 M0307 |