{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z5 | |
Abreviatura do dentado | Z5 | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | D0302 | |
Descrição da forma | Bola | |
⌀ da cabeça | 3 mm | |
Comprimento da cabeça | 2 mm | |
Comprimento total | 40 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 546800 D0302 | |
EAN/GTIN | 4045197156532 | |
Número do fabricante | 546800 D0302 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa pequena Z5 − ótimo D0302
sob pedido
Em stock
729 peças em stock
12,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
183 peças em stock
12,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
10,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Bola | Bola | Bola |
Comprimento total | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
⌀ da cabeça | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Grau de finura do dentado | fino | medio | medio |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm |