Fresa rotativa pequena Z5 − ótimo, HM, Tipo: C0613

N.º do artigo: 546800 C0613
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z5
Abreviatura do dentado Z5
Grau de finura do dentado fino
Material de corte HM
Forma C0613
Descrição da forma Forma cilíndrica redonda
⌀ da cabeça 6 mm
Comprimento da cabeça 13 mm
Comprimento total 43 mm
⌀ da haste 3 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 546800 C0613
EAN/GTIN 4045197156525
Número do fabricante 546800 C0613
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descrição

Versão:

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Pequenas fresas rotativas MD com ⌀ da haste de 3 mm.
Forma cilíndrica redonda (WRC).

Vantagem:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta