{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z5 | |
Abreviatura do dentado | Z5 | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | AS0613 | |
Descrição da forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 3 mm | |
Comprimento da cabeça | 13 mm | |
Comprimento total | 43 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 546800 AS0313 | |
EAN/GTIN | 4045197156488 | |
Número do fabricante | 546800 AS0313 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa pequena Z5 − ótimo AS0313
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
12,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
12,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
244 peças em stock
13,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
10,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Descrição da forma | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD |
Abreviatura do dentado | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Grau de finura do dentado | fino | medio | muy fino | medio |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |