Hoja de archivo de fibra

Número de artículo: 5460110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Lima carrocería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5460110
EAN / GTIN 4010886546017
Número del fabricante 5460110
Número L L60160 6282

Descripción

Descripción:

Para utilizar junto con GEDORE No. 269

Característica:

  • Diseño: grueso
  • Longitud total [mm]: 354 mm
  • Dientes [pulgada]: 9
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra