Fresa rotativa GARANT Master Alu − muito grosseiro (não-ferroso / alumínio) A1225

N.º do artigo: 543710 A1225
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HM DLC
Descrição da forma Cilindro
⌀ da cabeça 12 mm
Comprimento da cabeça 25 mm
Comprimento total 65 mm
⌀ da haste 8 mm
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543710 A1225
EAN/GTIN 4067263117926
Número do fabricante 543710 A1225

Descrição

Ejecución:

Sem aderência de aparas e excelentes resultados de superfície. ⌀ da haste 6 mm. Adequado para uso em aplicações de desbaste e acabamento. Com revestimento de alto desempenho para uma vida útil mais longa, menos entrada de calor e adesão reduzida de aparas.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Revestimento de alto desempenho para baixa carga térmica, maior vida útil, melhor evacuação de aparas.
  • Substrato topo de gama otimizado para materiais de alumínio.
  • Durabilidade extrema.

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
A inovadora geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito silencioso e uma capacidade de controlo muito boa. Haste extra estável com 8 mm.

Aplicación:

Para trabalhos de fresagem muito exigentes.
Otimizado para a processamento de ligas de alumínio duras e macias, plásticos, bronze e metais não-ferrosos.
Adequado para uso manual e industrial de robôs. Para rebarbar, quebrar arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica: Reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta