{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z9 | |
Dentado abreviatura | Z9 | |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | |
Material de corte | MD | |
Forma | A1225 | |
Descripción de la forma | Cilindro | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 8 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 543709 A1225 | |
EAN / GTIN | 4045197522344 | |
Número del fabricante | 543709 A1225 |