Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz AS1225

Número de artículo: 543200 AS1225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Dentado Z7
    Dentado abreviatura Z7
    Tipo de dentado con dentado cruzado
    Grado de finura de dentado medio
    Material de corte MD
    Forma Cilindro con dentado frontal
    Descripción de la forma Cilindro con dentado frontal
    ⌀ del cabezal 12 mm
    Longitud de cabeza 25 mm
    Longitud total 65 mm
    ⌀ de mango 8 mm
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 543200 AS1225
    EAN / GTIN 4045197522313
    Número del fabricante 543200 AS1225

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Descripción

    Ejecución:

    Mango extraestable con ⌀ 8 mm.
    Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
    Forma cilindro con dentado frontal (ZYAS).

    Aplicación:

    Trabajos de fresado con solicitación máxima.
    Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.