Reloj digital ID-H, adaptador de CA para EE. UU., Pulgadas / métrico, 1.2 ″, 0.00002 ″, ANSI / AGD

Número de artículo: 543-562A
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-562A
EAN / GTIN 4946368500386
Número del fabricante 543-562A
Número L L40010 14139

Descripción

Descripción:

Un reloj comparador multifunción con una resolución de 0,0005 mm y una precisión muy alta. El indicador de dial Digimatic ID-H le ofrece las siguientes ventajas: Con monitorización de tolerancia visual de dos colores y pantalla analógica Evaluación de tolerancia y pantalla de gráfico de barras analógico. Mecanismo de elevación de más de 30 mm con elevador de alambre (opcional) máx. min; Función max-min controlable externamente, control remoto (opcional) para la salida de datos CERO y PRESET a través de Digimatic y fuente de alimentación externa RS-232C a través de la fuente de alimentación

Característica:

Pulgada métrica: Pulgada/métrica

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop