Reloj comparador digital, dispositivos de medición de perforaciones ID-C, pulgadas/métrico, 0,5", 0,00005", placa posterior plana

N.º do artigo: 543-311B-10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543-311B-10
EAN/GTIN 4946368863108
Número do fabricante 543-311B-10
Número L L40010 14738

Descrição

Descrição:

Este reloj comparador se ha desarrollado especialmente para instrumentos de medición internos y ofrece las siguientes ventajas Se mantiene el valor mínimo del diámetro del orificio Indicación analógica de barras en la pantalla (conmutable a 12 escalas diferentes) - Evaluación de tolerancia GO/NG Modo ″FAST″ seleccionable para el registro de los valores máximos ; ciclo de registro 20 ms o 50 valores medidos/s Sencilla parametrización mediante guía de menú en la pantalla Con un PC y una interfaz USB opcional, el reloj comparador puede parametrizarse con un programa especial.

Característica:

Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Pulgada/Métrica
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
Nº de soporte: 56AAM331
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Repetibilidad: 1 µm
Entregado: En caja
Exactitud: ±0,004″.
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta