{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z1 | |
Dentado abreviatura | Z1 | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | C0616 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 16 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540600 C0616 | |
EAN / GTIN | 4045197155771 | |
Número del fabricante | 540600 C0616 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z1 − grueso C0616
a petición
En stock
149 piezas en stock
25,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
23,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | C0616 | C0616 |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrica |
Longitud total | 50 | 50 |
Material de corte | MD | MD |
Dentado abreviatura | Z1 | Acero Z |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Longitud de cabeza | 16 | 18 |