{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | A0616 | |
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 16 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540400 A0616 | |
EAN / GTIN | 4045197155351 | |
Número del fabricante | 540400 A0616 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z5 − fino A0616
a petición
En stock
165 piezas en stock
21,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
404 piezas en stock
16,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
21,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
25,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal |
⌀ del cabezal | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | fino | medio | medio | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 16 | 18 | 16 | 16 |