Escala lineal AT116 1400 mm

Número de artículo: 539-291-30R
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 539-291-30R
EAN / GTIN 4946368854618
Número del fabricante 539-291-30R
Número L L40700 1474

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para fresadoras, mesas transversales, plantillas, etc.
  • Escala de vidrio, punto cero no codificado.
  • Coeficiente de temperatura (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Cable blindado para la conexión al contador
.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: de 0ºC a 45ºC
Precisión: (5+5L/1000) µm L = Longitud efectiva de medición [mm].
Alimentación: 5V DC ± 10%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra