Control deslizante de medición del cuello del eje de Nonius, 0-150 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 536-151
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 536-151
EAN / GTIN 4946368111216
Número del fabricante 536-151
Número L L40010 1855

Descripción

Descripción:

El calibre con superficies de medición en ángulo hacia adentro le ofrece las siguientes ventajas: Posibilidad de medición del espesor de pared en el orificio

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0-150 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 625
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra