Vernier Offset Centerline Vernier Caliper, 10-150mm, 0.05mm, Métrico

Número de artículo: 536-105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 536-105
EAN / GTIN 4946368111056
Número del fabricante 536-105
Número L L40060 1

Descripción

Descripción:

Con este calibre descentrado puede medir piezas de trabajo graduadas y ofrece las siguientes ventajas: La mordaza de medición montada se puede ajustar para facilitar la medición de secciones graduadas y piezas de trabajo de difícil acceso.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 10,1 - 150
Rango de medición: 10,1-150 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Masa: 970
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra