Calibre Vernier con brazo de medición ajustable, 0-200 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 536-102
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
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 536-102
EAN / GTIN 4946368111032
Número del fabricante 536-102
Número L L40010 599

Descripción

Descripción:

Con este calibre descentrado puede medir piezas de trabajo graduadas y ofrece las siguientes ventajas: La mordaza de medición montada se puede ajustar para facilitar la medición de secciones graduadas y piezas de trabajo de difícil acceso.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0-200 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 800
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra