Calibre Vernier con brazo de medición ajustable, 0-150 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 536-101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 536-101
EAN / GTIN 4946368111025
Número del fabricante 536-101
Número L L40020 191

Descripción

Descripción:

Con este calibre descentrado puede medir piezas de trabajo graduadas y ofrece las siguientes ventajas: La mordaza de medición montada se puede ajustar para facilitar la medición de secciones graduadas y piezas de trabajo de difícil acceso.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0-150 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 740
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra