Nonius Messschieber, 0-40, ″0,001″ pulgadas

Número de artículo: 534-120
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 534-120
EAN / GTIN 4946368111001
Número del fabricante 534-120
Número L L40010 15034

Descripción

Descripción:

Estos calibradores con patas de medición largas están disponibles con o sin ajuste fino y permiten mediciones en lugares de difícil acceso. Le ofrecen las siguientes ventajas: Las patas de medición largas le permiten medir las propiedades de las piezas de trabajo difíciles de alcanzar. Con un desplazamiento en la parte superior para una lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor de la pata de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 40
Rango de medición: 0-40″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,004″.
Masa: 740
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra