P2010 FA Palpador inductivo de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

Número de artículo: 5324024
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
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5324024
    EAN / GTIN 4059192055394
    Número del fabricante 5324024
    Número L L40080 4946

    Descripción

    Ejecución:

    • Variantes sin y con elevación o carga neumática
    • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
    • Alta linealidad en todo el rango de medición
    • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
    • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante la tapa suministrada
    • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

    Descripción:

    Palpador inductivo Millimar P2010 FA
    • Compatibilidad: palanca de medición federal, aguja fina, palpador: ± 5 mm
    • Separador de vacío
    • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
    Entrega: Instrucciones de uso, tapa para salida de cable lateral, llave para ajuste previo.

    Característica:

    • Elevación / avance: Elevación por vacío
    • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
    • Rango de medición inicio_mm: -5 mm
    • Distancia tope inferior MAX: -5.3 mm
    • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C