P2010 UA Palpador inductivo de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

Número de artículo: 5324023
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5324023
    EAN / GTIN 4059192055387
    Número del fabricante 5324023
    Número L L40080 4945

    Descripción

    Ejecución:

    • Variantes sin y con elevación o carga neumática
    • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
    • Alta linealidad en todo el rango de medición
    • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
    • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante la tapa suministrada
    • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

    Descripción:

    Palpador inductivo Millimar P2010 UA
    • Compatibilidad: palanca de medición Marposs, aguja fina, palpador: ± 5 mm
    • Lanzamiento de vacío
    • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
    Especificaciones del suministro: Manual de instrucciones, tapa para la salida lateral del cable, llave para el ajuste de la carrera previa.

    Característica:

    • Elevación / avance: Elevación por vacío
    • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
    • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
    • Rango de medición inicio_mm: -5 mm
    • Distancia tope inferior MAX: -5.3 mm
    • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C