Calibre Vernier, ajuste fino, 0-180 mm, 0.02 mm, métrico / pulgada

Número de artículo: 532-120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 532-120
EAN / GTIN 4946368110691
Número del fabricante 532-120
Número L L40010 394

Descripción

Descripción:

Este es un calibre a vernier con ajuste fino para facilitar el posicionamiento del calibrador.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 180
Rango de medición: 0 - 180 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Masa: 330
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra