S1840-PE/ 5000 Federal Columna Millimar con PE

Número de artículo: 5318456
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Regla graduada manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5318456
    EAN / GTIN 4059192055011
    Número del fabricante 5318456
    Número L L40080 1825

    Descripción

    Descripción:

    Medidor de columna compacto Millimar S 1840 PE/F
    • Compatibilidad: Federal
    • Relación: 5000:1
    • Entradas para equipos de medición neumáticos: 1
    • Interfaz de datos: RS-232C, inalámbrica
    • Fuente de alimentación: fuente de alimentación enchufable, 230 V/115 V
    • 50/60 Hz
    Suministro: Instrucciones de uso, fuente de alimentación enchufable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra