S1840-PE/2500 Columna Millimar con PE

Número de artículo: 5318450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Regla graduada manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5318450
    EAN / GTIN 4059192054977
    Número del fabricante 5318450
    Número L L40080 1817

    Descripción

    Descripción:

    Medidor de columna compacto Millimar S 1840 PE/M
    • Compatibilidad: MaHR
    • elación: 2500:1, 5000:1
    • Entradas para equipo de medición neumático: 1
    • Interfaz de datos: RS-232C, inalámbrica
    • Fuente de alimentación: Fuente de alimentación enchufable, 230 V/115 V
    • 50/60 Hz
    Instrucciones de uso, fuente de alimentación enchufable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra