Lima tipo aguja de precisión VALTITAN Longitud total 180 mm 2

Número de artículo: 527550 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte suizo 0
Equivale al corte alemán 1
Descripción de la forma punta plana
Superficies de lima 4
Sección transversal 6×1,2 mm
Longitud total 180 mm
incl. mango lima no
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 527550 2
EAN / GTIN 613548045596
Número del fabricante LAV2406-180-0

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Lima tipo aguja de alto rendimiento con resistencia al desgaste extremadamente alta. Dureza de la superficie 1200 HV. La forma especial de los dientes evita el embotamiento de las limas con las limaduras, de forma que es posible la limpieza sin gran esfuerzo por simple golpeo (sobre madera).

Norma:

CS = corte suizo; CA = corte alemán.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra