Lima tipo aguja de precisión Longitud total 180 mm 1

Número de artículo: 527350 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
191 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte suizo 2
Equivale al corte alemán 3 − 4
Descripción de la forma truncada plana
Superficies de lima 4
Sección transversal 6,0×1,3 mm
Longitud total 180 mm
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 527350 1
EAN / GTIN 613548046241
Número del fabricante LA2401-180-2

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = 1/2 longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.
Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

Norma:

CS = corte suizo; CA = corte alemán.

Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050527070.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra