CUCHILLO MARTOR 52500110 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 52500110.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52500110.02
EAN / GTIN 4002632801808
Número del fabricante 52500110.02
Número L L60170 798

Descripción

Descripción:

Un ayudante versátil – con grandes cualidades. Con láminas cortantes trapezoidales redondeado.
El cuchillo de seguridad Secunorm 525 es directo y a través. El mango ergonómico de aluminio es firme y cómodo en la mano. Gracias a su diseño robusto y a la gran profundidad de corte de hasta 18 mm, la SECUNORM 525 puede manejar fácilmente una amplia gama de materiales de corte, como el cartón de 3 capas. La vista clara de la hoja también le permite cortar con especial precisión. La probada retracción de la hoja automática te protege contra accidentes de corte.
  • Material básico:
    Aluminio
  • Robusta mango
    El mango de aluminio conocido por el SECUNORM PROFI25 y el inserto de plástico completamente nuevo forman un equipo perfecto. Juntos, aseguran que su SECUNORM 525 está equipado para los desafíos más difíciles.
  • El agarre y el agarre optimizados de corredera
    son típicos de MARTOR. Así que también aquí: El corredera del SECUNORM 525 está equipado con una estructura de ranura y tiene un área particularmente grande. Condiciones ideales para un trabajo agradable y ″agarre″, incluso con guantes.

  • El botón de cambio de cuchilla le permite quitar fácilmente el funcionamiento interno y así alcanzar la cuchilla, que además está asegurada por un imán. También es práctico levantar la cubierta de la hoja y bloquearla en su lugar.
  • Gran profundidad de corte
    La gran profundidad de corte es ideal para cajas de cartón más gruesas, rollo de material, caucho y mucho más. El SECUNORM 525 no solo es muy versátil, sino que también puede confiar en su cuchillo de seguridad a altas frecuencias de corte.

  • El SECUNORM 525 está equipado con un práctico ojal para una fijación segura. Es por eso que podría ser tu compañero constante. Al final, reduce tanto el riesgo de pérdida como el riesgo de lesiones al cortar.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Envoltura de hasta 3 capas
    , estiramiento, flejado plástico de película retráctil

    cinta adhesiva
  • Aplicación de corte:
    Abrigo de corte o películas de estiramiento
    Corte de ventana
    Corte abierto / cubierta de cartón lateralmente

Característica:

  • Mango: deslizadores de 1 lado
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 18 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, rollo de material derinding, espuma, poliestireno, suelos de PVC, mercancías en bolsas, Tela no tejida, cinta adhesiva, película y telas de papel, hilo, cordón, Fieltro, caucho, textil
  • Aplicación de corte: Corte películas de abrigo o estiramiento, corte ventanas, corte el cartón abierto / cubra lateralmente
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Aluminio
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 60099,70
  • Longitud de salida de la hoja (max): 21, 2 mm
  • Cuchilla opcional: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra