Set de programa de pulido PREMIUM*** 125 x 105 x 22,23 mm 125 X 105 X 22,23

Número de artículo: 52433
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 52433
    EAN / GTIN 9003170524339
    Número del fabricante 52433
    Número L L50140 1634

    Descripción

    Descripción:

    Con el programa de pulido PREMIUM, obtendrá todo lo que necesita para pulir su pieza de trabajo: Desde eliminar los últimos arañazos hasta preparar la superficie hasta lograr un brillo de espejo perfecto con disco de pulir y pasta para pulir. Ya sea en acero, acero fino o aluminio, este juego es su primera opción para pulir superficies.

    Característica:

    • Forma: SETB Pulido 125
    • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: 125 X 105 X 22,23
    • Dimensión (D x D x H): 125 x 105 x 22,23 mm
    • Diámetro: 125 mm
    • Grosor: 105 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • Paso 1 - Discos de ACONDICIONAMIENTO PREMIUM: Eliminación de arañazos gruesos: La estructura tridimensional del laminillas significa que los discos no están lubricados ni cubiertos
    • Paso 2 – Discos PRE-POLACOS PREMIUM: Preparación para el pulido: Los discos se adaptan de manera óptima a la superficie y, por lo tanto, proporcionan una base de pulido perfecta
    • Paso 3 – Discos POLACOS PREMIUM: Pulido para un brillo de espejo perfecto: Diferentes pastas de molienda permiten el mecanizado de diferentes materiales

    Aplicación:

    • En tres pasos para reflejar el brillo - incluyendo pastas de pulido para apoyar el pulido de acero, acero fino y metales no ferrosos
    • juego (21262 - 115mm): 742157 Medium (acondicionamiento) , 742380 Fein-P (pre-polaco) , 742378 SHF (polaco) , 741291 S-Polish (pasta polaca)
    • juego (52433 - 125mm): 742153 Medium (acondicionamiento) , 742384 Fein-P (pre-polaco) , 742375 SHF (polaco) , 741291 S-Polish (pasta polaca)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra