Accesorio de prueba para destornillador dinamométrico rango Nm

Número de artículo: 52110291
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52110291
EAN / GTIN 4018754178360
Número del fabricante 52110291
Número L L60010 3425

Descripción

Descripción:

  • Se puede atornillar al dispositivo de calibración mecánica n.o 7791
  • Lectura El destornillador dinamométrico que se va a calibrar se inserta en la toma cuadrada del transductor y se fija con la abrazadera central universal
  • La fuerza necesaria se aplica al destornillador dinamométrico de forma controlada mediante el volante

Característica:

  • Altura mm (h): 442–593 mm
  • Longitud [mm): 440 mm
  • Rango N-m: 1–10 N·m
  • t: 351 mm
  • Peso kg: 3.739 kg
  • Anchura mm (b): 250 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra