Mango de madera dura para limas 160 mm

Número de artículo: 519400 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.667 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Norma DIN 395
Adecuado para longitudes de lima (limas planas, triangulares, semirredondas) 300 mm - 350 mm
Adecuado para longitudes de lima (limas cuadradas, redondas) 350 mm
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519400 160
EAN / GTIN 2050001029560

Descripción

Ejecución:

De madera dura, de origen forestal certificado por PEFC, forma adaptada a la mano. Abrazadera de tubo de acero sin costuras, profundamente incrustada en el mango, lo cual impide que el mango reviente cuando se introduce la lima a golpes. La abrazadera está unida inseparablemente con el mango.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra