Escofina para madera, redonda 250 mm

Número de artículo: 519370 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: E
  • Norma: DIN 7263

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte Corte 2 (mediano)
Forma E
Diámetro 10 mm
Longitud sin cola 250 mm
Norma DIN 7263
Tipo de producto Escofina para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519370 250
EAN / GTIN 4009215007398
Número del fabricante 15622520

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas en estampa, rectificadas y dotadas de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes hasta la zona marginal. Tras un tratamiento térmico minucioso en el templado, esta escofina/lima para madera de alta calidad logra los mejores resultados en capacidad de limado y duración.
Circular

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra