Lima para carrocerías 350 × 36 × 4,7 mm 1

Número de artículo: 519200 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dentado precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grado de finura basto
    Dentado 1
    Distancia entre filos aprox. 2,9 mm
    Sección transversal 36×4,7 mm
    Longitud total 350 mm
    Tipo de producto Lima carrocería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 519200 1
    EAN / GTIN 4007220016237
    Número del fabricante 4007220016237

    Descripción

    Ejecución:

    Con filos por los dos lados, fresadas radialmente de pieza llena; caras superiores abombadas, lo que evita arañazos por los bordes de la lima en la pieza de trabajo. La forma especial de los filos y el ángulo de desprendimiento positivo garantizan una capacidad de limado elevada.
    Bombeado, picado por dos lados.

    Aplicación:

    Mecanizado de chapa de todo tipo, sobre todo en la fabricación de automóviles y carrocerías y en reparaciones. Con estas limas de carrocerías se consiguen superficies lisas sin estrías, que se pueden pintar sin pulir.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra