Destornilladores Classic VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900, para tornillos Pozidriv, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: 5192.0 60
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 5192.0 60
EAN/GTIN 7610733062539
Número do fabricante PB 5192.0-60
Número L L60060 1121

Descrição

Descrição:

  • Destornilladores Classic VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900
  • Para tornillos Pozidriv
  • Certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Tamaño 4: consulte el grupo de artículos PB 5192 SL

Característica:

  • Longitud completa destornillador: 150 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.6-2 mm
  • Perfil: para tornillos Pozidriv
  • Tamaño de tornillo Pozidriv: 0

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person