Cabezal de cartucho, sonda de medición para Mu-Check

Número de artículo: 519-385
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519-385
EAN / GTIN 4946368696607
Número del fabricante 519-385
Número L L40010 16278

Descripción

Descripción:

Circuito de medio puente 519-321 Dirección de medición conmutable La punta de la sonda 519-326 se puede colocar en cualquier lugar

Característica:

Rango de medición: ± 1,5
Observaciones: Modelo estándar
Volumen de suministro: Con cables de señal de 2 m, sonda con punta de carburo ⌀ 1 mm (520.940), sonda ⌀ 2 mm (520.939), sonda ⌀ 3 mm (520.938)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra