Juego de limas para llaves, mango de 2 componentes, 6 unidades en bolsa de plástico

Número de artículo: 518975
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
166 piezas en stock
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
    Norma DIN 7283
    Número de limas para llaves 6
    Tipo de producto Lima para llaves

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 518975
    EAN / GTIN 4009215177176
    Número del fabricante 1187102-2K

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las limas para llaves se fabrican con máquinas automáticas de precisión. Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración. Las piezas en bruto están perforadas, rectificadas y realizadas con un corte exacto de grosor y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Las limas para llaves garantizan superficies limadas planas.
    Juego de limas para llaves, de 6 unidades, con 1 lima de llaves de cada tipo, punta plana, semirredonda, redonda, triangular, cuadrada. Longitud sin cola 100 mm, corte 2.
    Con mango de plástico de2 componentes.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra