MORZDAZA PRESION MONO REGLAJE

Número de artículo: 517.6
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 517.6
EAN / GTIN 3148511821060
Número del fabricante 517.6
Número L L60130 3607

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para agarrar y sujetar piezas de difícil acceso
  • Ajuste de la anchura de sujeción mediante un tornillo
  • Cromado

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 55
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 48
  • L [mm]: 165
  • [g]: 200