Lima plana multiusos con mango, corte especial 300 mm

Número de artículo: 515000 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal 30×6,5 mm
Longitud sin cola 300 mm
Tipo de producto Lima universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 515000 300
EAN / GTIN 4009215074697
Número del fabricante 30053000

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Lima plana paralela con dientes en forma de pala y rompevirutas ancho para pasadas ligeras y con poco esfuerzo, y potencia de arranque de viruta muy elevada, sin embotamiento de las cajas de virutas, buena expulsión de virutas.
Lados planos con corte especial, uno de los lados con ranura rompevirutas para una capacidad de limado máxima. Cara posterior con corte continuo para mecanizado de superficies especialmente fino. Lima con salida roma.
Mango de plástico con orificio para enganche.

Aplicación:

Lima de calidad para el uso en el taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra