RM-BN9-30.000-H7SA IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 5140378
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5140378
    EAN / GTIN 7291075187342
    Número del fabricante 5140378
    Número L L24220 3

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 30 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Número de labios (NOF) 8

    Característica:

    • Diámetro de corte (DC) 30 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
    • Número de labios (NOF) 8
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 0 Degrees
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN9

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra