RM-SEI-1B-12 IC07 Plaquitas de Escariado de 1 Filo para Aplicaciones Generales con Elevadas Velocidades de Corte

Número de artículo: 5140212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie INDEXH-REAM

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5140212
EAN / GTIN 7291075219845
Número del fabricante 5140212
Número L L24220 55

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 12 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 1.0, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 2.8 mm

Característica:

  • Angulo 12 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 1.0
  • Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 2.8 mm