{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | E | |
Descrição da forma | semicircular | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Secção transversal | 30 × 9 mm | |
Comprimento sem espigão | 300 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 513200 300 | |
EAN/GTIN | 4009215017687 | |
Número do fabricante | 31523020 |