Palanca del palpador, horiz. 20 ° inclinado, 0.06 ″, 0.0005 ″, eje de 4 / 9.52 mm

Número de artículo: 513-442-10A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-442-10A
EAN / GTIN 4946368676531
Número del fabricante 513-442-10A

Descripción

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio de reloj fácilmente al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple Revestimiento duro, antiadherente y antideslumbrante en el cristal del reloj, inhibe los arañazos, la suciedad y la luz deslumbrante en la superficie

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,0005″.
Graduación: 0,002
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: En una caja con ⌀ 3/8″ y 0,157″ vástago de sujeción, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ pinzas.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra