Botellas acero - Soporte en la pared

Número de artículo: 51232
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 51232
EAN / GTIN 4017976512327
Número del fabricante 51232
Número L L90080 810

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Botellas acero - Soporte en la pared para 2 botellas de diámetro 320 mm. Estructura de chapa de acero, galvanizada en caliente. Con seguridad de cadena y orificios para el montaje en la pared.

Característica:

Ancho total (mm): 780
Profundidad total (mm): 120
Altura total (mm): 45
Número de botellas (pieza): 2
Diámetro de las botellas [mm]: 320