{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 3 | |
Tipo de corte | Fino | |
Forma | D | |
Descripción de la forma | cuadrada salida semiroma | |
Superficies de lima | 4 | |
Anchura | 10 mm | |
Longitud sin cola | 250 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 512300 250 | |
EAN / GTIN | 4009215017472 | |
Número del fabricante | 31422530 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lima cuadrada 250 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
7,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
801 piezas en stock
4,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 10 | 9 |
Superficies de lima | 4 | 4 |
Forma | D | D |
Descripción de la forma | cuadrada salida semiroma | cuadrada salida semiroma |
Tipo de corte | Fino | 2 |
Longitud sin cola | 250 | 250 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |