UK-C Elemento de desviación compacto, 60°-L15-Typ C

Número de artículo: 5113805
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5113805
EAN / GTIN 4059192044787
Número del fabricante 5113805
Número L L40080 4207

Descripción

Descripción:

UK-C Deflector, compacto, 60°-L15 tipo C
  • Deflector Millimar, compacto UK-C
  • Longitud (mm): 15

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra