UL-C Elemento de desviación largo, 0°, L75 tipo C

Número de artículo: 5113622
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Regla graduada manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5113622
    EAN / GTIN 4059192042981
    Número del fabricante 5113622
    Número L L40080 4051

    Descripción

    Descripción:

    Elemento de retorno UL-C, largo, 0°-L75-tipo C
    • Elemento de retorno Millimar, largo UL-C
    • Longitud (mm): 75

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra