P21A Contacto plano ø4 L20 acero

Número de artículo: 5113021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5113021
EAN / GTIN 4059192040772
Número del fabricante 5113021
Número L L40080 1859

Descripción

Descripción:

P21A Plano de inserción Ø4 L20 acero
  • Pieza de inserción Millimar P21A
  • Superficie de medición del material: acero
  • Longitud (mm): 20

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra