Cuadrado pasante ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)

Número de artículo: 5110-04
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5110-04
EAN / GTIN 4000896151493
Número del fabricante 5110-04
Número L L60140 2915

Descripción

Descripción:

  • Cuadrado pasante con botón giratorio azul 10 = 3/8 cuadrado exterior
    Para 5110-1CT
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra