{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 3 | |
Tipo de corte | Fino | |
Forma | A | |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | |
Superficies de lima | 3 | |
Sección transversal | 20×5 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 510300 200 | |
EAN / GTIN | 4009215016819 | |
Número del fabricante | 31122030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima plana 200 mm
a petición
En stock
337 piezas en stock
5,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.088 piezas en stock
3,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | 3 | 3 |
Forma | A | A |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | plana, con salida roma |
Corte | 3 | 3 |
incl. mango lima | no | no |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Sección transversal | 20×5 | 19×5 |