{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | A | |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | |
Superficies de lima | 3 | |
Sección transversal | 25 × 6,3 mm | |
Longitud sin cola | 250 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 510100 250 | |
EAN / GTIN | 4009215016826 | |
Número del fabricante | 31122510 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lima plana 250 mm
a petición
En stock
366 piezas en stock
6,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.329 piezas en stock
4,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | 3 | 3 |
Forma | A | A |
Corte | 1 | 2 |
incl. mango lima | no | no |
Longitud sin cola | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |