RM-BN6-13.501-H7LB IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios a Izquierdas y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 5100032
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5100032
    EAN / GTIN 7291075187403
    Número del fabricante 5100032
    Número L L24220 16

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 13.501 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.5 mm, Número de labios (NOF) 6

    Característica:

    • Diámetro de corte (DC) 13.501 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud del filo de corte (L) 9.5 mm
    • Número de labios (NOF) 6
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 20 Degrees
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN6

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra